RP-3R(S) GX-3R用ポンプユニット 理研計器 77889677

メイン画像

RP-3R(S) GX-3R用ポンプユニット 理研計器 77889677
RP-3R(S) GX-3R用ポンプユニット 理研計器 77889677
RP-3R(S) GX-3R用ポンプユニット 理研計器 77889677

GX-3R用ポンプユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77889677
品番
RP-3R(S)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。

用途
GX-3R用ポンプユニット
付属品
単3形アルカリ乾電池1本
トラスコ品番
161-1596
適合機種
GX-3R
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
-20~+50(急変なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池1本
連続使用時間
Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93×95×29
使用湿度範囲
95以下(結露なきこと)
吸引流量
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報の表示
<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)
防爆認証
本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
注意
※GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
※理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする