直付BL ウィング/直付/1灯/4000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77891442 品番ERX9153S
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様連結中間/終端用 色温度(K)4000 演色指数(Ra)82 付属品 LED交換不可 取付直付 電源電源内蔵 色(本体)ナチュラルホワイト 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする