ディスプレー 棚下ライン L872 調光 3000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77893262 品番ERX9592S
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
付属品 仕様L:872タイプ 電源電源内蔵 色温度(K)3000 光源色電球色 配光角度(°)63×63 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)92 LED交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする