ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDZ TUBE T8/40W形/4000K/ハイパワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898704
品番
RAD-722W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
適合モジュール
3300Lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否