ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
LEDZ TUBE T8/40W形/3500K/エコノミー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898747
品番
RAD-723WW
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
適合モジュール
2500Lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否