ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898817
品番
RAD-727M
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合