ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 電球
ENDO(遠藤照明)の LED電球
ENDO(遠藤照明)の ハロゲン電球タイプLED電球
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 非調光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77898993
品番
RAD-733M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
電球色
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
92
電源
電源内蔵
配光角度(°)
22
調光方式
非調光
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77898993
RAD-733M
77898932
RAD-731M
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光
ENDO(遠藤照明)
1個
¥
2,998
欠品中
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)