- 仕様
- 【故障警報・自己診断】流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常
- その他
- 【光イオン化エネルギー】10.6 eV
- 型式
- GX-6100
- 使用温度範囲(℃)
- -20 ~ +50 (急変なきこと)
- 電源
- 乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 3 本>(BUD-6100)
- 構造
- 防塵防水構造 IP67 相当(配管除く)
- 表示
- 【濃度】LCDデジタル(フルドットディスプレイ)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×201×56
- 分解能
- メタン(1 %LEL)・酸素(0.1 %)・VOC(0.1 ppm(0 ~ 400.0 ppm)・1 ppm(400 ~ 4000 ppm))・メタン(1 %LEL/0.5 vol%)
- 連続使用時間
- 8時間(25 ℃、無警報、無照明の場合)
- 表示範囲
- メタン(0 ~ 100 %LEL)・酸素(0 ~ 40.0 %)・VOC(0 ~ 4000 ppm)・メタン(0 ~ 100 %LEL/100 %LEL ~ 100.0 vol%)
- 吸引流量
- 0.45 L/min 以上(オープン流量)
- 表示項目
- 時計表示/電池残量表示/動作状態表示
- 防爆構造
- 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造
- 音圧レベル(dB)
- 95(発生源から30 cm の平均的な値、プロテクトカバー装着時)
- 検知方式
- ポンプ吸引式
- 動作
- 【ガス警報復帰】自己保持/自動復帰(初期設定 自己保持)、【パニック警報復帰】自己保持、【マンダウン警報復帰】自動復帰、【故障警報復帰】自己保持
- 警報設定値
- メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100 %LEL)・酸素(第一警報 19.5 %・第二警報 18.0 %・第三警報 25.0 %・TWA -・STEL -・OVER 40.0 %)・VOC(第一警報400.0 ppm ・第二警報1000 ppm・第三警報 1000 ppm・TWA OFF ・STEL OFF ・OVER 4000 ppm)・メタン(第一警報 10 %LEL・第二警報 50 %LEL・第三警報 50 %LEL・OVER 100.0 vol% )
- 言語表示
- 16ヶ国言語対応
- 使用圧力範囲(kPa)
- 80 ~ 120 (防爆適用範囲は80 ~ 110 )
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- CEマーキング
- 警報の表示
- 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、【パニック警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【マンダウン警報】予備警報(ランプ点滅/ブザー断続(予備警報))・本警報(ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動)、【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
- 防爆認証
- Ex da ia [[R2]]C T4 Ga
- 使用湿度範囲(%RH)
- (メタン(%LEL)・酸素)10 ~ 90 ・(VOC・メタン(%LEL/vol%))0 ~ 95(結露なきこと)