サンプル画像
大丸興業
目地棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100本)
注文コード
77916049
品番
MJB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
厚さが3mmの商品です。
用途
塗装用目地
材質
PVC
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
3
危険物の類別
非危険物
注意
※素材が塩ビの為、捻じれはご了承ください。また、気温の差で硬さが変化いたします。
※温風やお湯等で温めるとねじれのクセが戻りやすくなります。
※縦保管は捻じれクセのつく原因となりますので、保管は必ず横にしてお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません