曜日別特売
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225

 

CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225
CF-T2314IV WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター スリーアップ 77923225

WOOD STYLE 節電センサー付DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923225
品番
CF-T2314IV
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

温かみのある木目フレームのDCサーキュレーター
質感の高い木目調フレームとモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようなインテリア性の高さと、持ち運びがしやすい使い勝手のよさが特徴のサーキュレーター。節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。DCモーターならではの心地よいやさしい風から強力なターボ送風までをコントロールでき快適空間を演出します。

用途
サーキュレーター
付属品
リモコン、アロマパッド×3
材質
ABS、PP
質量(kg)
2
色
アイボリー
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
21
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
左右60(自動)上下90(自動)
その他の機能
節電センサーモード、アロマ対応、メモリー機能、減灯機能
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)26×26.5×36
風量調整
4段階
適用畳数
24畳
1時間あたりの電気代目安(円)
0.65
切タイマー
1・2・4時間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする