曜日別特売
CF-T2662GG 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ 77923250

 

CF-T2662GG 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ 77923250
CF-T2662GG 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ 77923250
CF-T2662GG 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ 77923250
CF-T2662GG 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ 77923250

無段階調整大風量DCサーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77923250
品番
CF-T2662GG
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール
スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。

用途
サーキュレーター
材質
ABS、PP
質量(kg)
1.6
色
グレージュ
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
23
モーター
DCモーター
電源コード(m)
1.5
首振角度(°)
上下90、左右60(自動)
機能
無段階風量調整
保証期間
1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)22×20×32
風量調整
無段階
適用畳数
28畳
1時間あたりの電気代目安(円)
約0.7(23W連続運転時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする