曜日別特売
4KA130-M5-M1L-A-AC100V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD 77963532

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類M接続口径M5注文コード77963532品番4KA130-M5-M1L-A-AC100V
参考基準価格(税別)¥21,580販売価格(税込)¥20,969
販売価格(税別)
19,063
接続口径M5ポート数5定格電圧(V)AC100ねじの種類M使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする