Uボルト本体 12×75×240 トラック用 Uボルト JB(日本ボデーパーツ工業) 77972591

本体写真イメージ

トラック用 Uボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さ・寸法・仕様など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
240
注文コード
77972591
品番
Uボルト本体 12×75×240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

安心の日本製
耐久力の高い鋼製(SS400)
カチオン塗装

用途
シャーシフレームと縦根太を上下方向に固定します。
長さ(mm)
240
ねじ径
M12 P=1.25
太さ(mm)
12
主な適合車種
小型
関連資料:(0.01MB)
注意
※Uボルト本体・座金・ナットはバラ販売となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする