本体写真イメージ
JB(日本ボデーパーツ工業)
トラック用 Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・寸法・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
長さ(mm)
340
注文コード
77972636
品番
Uボルト本体 12×75×340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
安心の日本製
耐久力の高い鋼製(SS400)
カチオン塗装
用途
シャーシフレームと縦根太を上下方向に固定します。
長さ(mm)
340
ねじ径
M12 P=1.25
太さ(mm)
12
主な適合車種
小型
関連資料:
(0.01MB)
注意
※Uボルト本体・座金・ナットはバラ販売となります。