ハゼット
ナットドライバー
811F-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
対辺(mm)
【ボルスター部】6
【ボルスター部】6
【ボルスター部】7
【ボルスター部】8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77975296
品番
811F-6
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
六角ボルト・ナット締め付け用です。
ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。
トラスコ品番
706-3710
対辺(mm)
【ボルスター部】6
全長(mm)
300
軸長(mm)
190
ブレード
フレキシブル
軸貫通
あり