曜日別特売

ナットドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺(mm)【ボルスター部】7
内容量1本注文コード77975305品番811F-7
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

六角ボルト・ナット締め付け用です。
ノンスリップ HAZET 3コンポーネントハンドル - 高出力伝達が可能、吊り下げ穴付きです。

トラスコ品番
706-3708
対辺(mm)
【ボルスター部】7
全長(mm)
300
軸長(mm)
190
ブレード
フレキシブル
軸貫通
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする