キレイチ 180

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77977186
品番
2453
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

純国産品です。
60N(600kg/cm2)を超える超高強度コンクリートの切断が可能な次世代ダイヤモンドカッターです。
キレイチ63Nを改良し、ウェーブチップを採用したことで切れ味と切断時の手当たりの良さがさらに向上しています。

用途
コンクリート類・ミカゲ石・硬質レンガ・カワラ等の切断に。
トラスコ品番
123-2190
材質
機械構造用炭素鋼鋼材
タイプ
セグメント
穴径(Φmm)
25.4(付属リング穴径:22・20)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8400
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2.2
チップ高さ(mm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする