曜日別特売

ソフトタッチスポンジ研磨パッド

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
仕上がり相当番手#320~400
内容量1箱(20枚)注文コード77977256品番2U-3075-1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

アルミナ砥粒を弾力性と耐久性に優れたスポンジ表面に塗布した研磨材です。
曲面になじみやすいため、複雑な形状の加工物でも作業部分に沿って作業できます。
水洗いすれば何回も使用する事が出来ます。

トラスコ品番
852-9617
仕上がり相当番手
#320~400
長さ(mm)
140
幅(mm)
114
厚さ(mm)
5
砥粒
アルミナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする