ノートン(サンゴバン)
ソフトタッチスポンジ研磨パッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
仕上がり相当番手
#500~600
#320~400
#500~600
#800~1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
77977265
品番
2U-3076-1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミナ砥粒を弾力性と耐久性に優れたスポンジ表面に塗布した研磨材です。
曲面になじみやすいため、複雑な形状の加工物でも作業部分に沿って作業できます。
水洗いすれば何回も使用する事が出来ます。
トラスコ品番
852-9618
仕上がり相当番手
#500~600
長さ(mm)
140
幅(mm)
114
厚さ(mm)
5
砥粒
アルミナ