曜日別特売

半自動梱包機(全面カバー型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77977299
品番
iQ-400FC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。

トラスコ品番
166-8118
電源(V)
単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)
最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30
テーブル寸法(mm)
W780×D540
電源コード(m)
4.5
本体寸法(mm)奥行
540
本体寸法(mm)高さ
750
消費電力(kW)
0.47
引締力(N)
40~450
適合バンド幅(mm)
15.5、12、9、6、5
本体寸法(mm)幅
780
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする