SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の ビットセット
21877 1/4DR 7PCヘックスローブボルトリムーバーソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77980045
品番
21877
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
破損したヘックスローブボルトにしっかりと食い込みます。
サビやペイントされたボルトにも使用できます。
左ねじ・右ねじで使用可能です。
セット内容
ソケット
材質
ビット部:特殊合金鋼(S2)
質量(g)
120 (ソケットレール含む)
用途
角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×20×40(ソケットレール含む)
材質(ソケット)
クロムバナジウム
差込角(DR)
1/4
注意
※締付不可・取り外し専用。