SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の ビットセット
35813 8PCS フラッグ型 ヘクスローブレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77980063
品番
35813
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
全長(mm)
約76(TX5-TX10)・約85(TX15-TX20)
材質
六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)
220
幅(mm)
軸:約3(TX5-TX10)・約4(TX15-TX20)
軸長(mm)
約37(TX5-TX10)・約46(TX15-TX20)
硬度HRC
58-62
ハンドル幅(mm)
24
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)