SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスドリル
SIGNET(シグネット)の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
46768 コバルトステップドリル4-16MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77980185
品番
46768
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
インパクトドライバー対応。
回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。
複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
用途
電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。
鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。
交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。
穴あけ寸法(Φmm)
4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16
段数
13段
全長(mm)
75
材質
コバルト
適正回転数(min
-1
)
600〜900
注意
※逆回転及び、振動モードでは使用できません。
※高回転で使用しないでください。
※過度な送りをするとシャンク部が破損します。
※初めから急激に材料にあてないでください。
※被削材に対して垂直方向に切削してください。
※切削に衝撃の出やすい交差穴などは、大きな負担がかかりますので力を緩めてゆっくりと切削してください。
※角が鋭いので取り扱い及び落下にご注意ください。
※適正回転数は目安です。被削材の材質・サイズなどの使用条件により変わります。