48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード77980648 品番48998
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。

サイズXL(10相当) 全長(cm)26 手の平幅(cm)10.5(差し指から小指) グレー、リブ:イエロー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 機能耐油性、通気性、薄手、耐摩耗性 入数(双)1 用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-58
注意
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、直射日光を避けて乾燥した場所で保管してください。
※サブ画像は代表画像48998(イメージ)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする