曜日別特売
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684

49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684
49057 49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー SIGNET(シグネット) 77980684

49057 両面シリコン洗車手袋テブラシ グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード77980684品番49057
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

約5000本の細かいブラシで、キズをつけずに優しく洗いあげます。
柔らかい素材で、細かい場所にフィットします。
両面にブラシがついているのでスピーディーに洗えます。
厚さ2mmの高耐久シリコンで、汚れがひどい場所もしっかり洗えます。
水切れが良く、すぐに乾いて衛生的です。
ホイールスポークの細かい隙間やホイールの裏側もしっかり洗えます。
タイヤ・外窓・樹脂パーツにも〇。
肌荒れから手を守ります。
乾燥・収納時などに便利なセンターホール付きです。

材質シリコン長さ(mm)290幅(mm)145使用温度(℃)-20~200質量(g)130危険物の類別非危険物適合用途洗車
注意
※手袋と洗浄面が、水やカーシャンプーなどでしっかり濡れている状態で使用してください。
※ホコリや砂などが無い状態で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする