SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SIGNET(シグネット)の エアーインパクトレンチ
65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77981445
品番
65313
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
最大トルク(N・m)
610
シャンク
(SQ)1/2
能力ボルト径
M13
全長(mm)
315
ヘッド寸法(mm)
W58.5×D89×H80
質量(kg)
1.4
寸法(inch)
エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
最大エア:7.5
実用トルク(N・m)
500
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
振動(m/s
2
)
11.6
騒音値(dB)
91
用途
薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
注意
※付属のキーレンチでグリップ部のネジを緩めると、ヘッドが前後に120度、グリップ部が360度回転します。
※グリップのネジはしっかりと締め付けて、ヘッドやグリップ部が固定されていることを確認してから使用してください。