SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ウエス
SIGNET(シグネット)の マイクロファイバーウエス
85117 マイクロファイバーウエス詰合せお徳用セット 1000g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77981524
品番
85117
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。
マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。
超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
生地の種類
マイクロファイバー
寸法(mm)
約280〜500×約280〜850
セット数
約14〜34枚程度
質量(g)
約1000
材質
ポリエステル80%・ナイロン20%
用途
洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。
注意
※お徳用商品のため、ホツレやサイズ違い、色違い、染み、色ムラ等の汚れがございますが未使用の商品です。欠陥ではありません。