85133 SGエコノミーワイパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード77981567 品番85133
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

パイプ100%素材で、吸収スピードに優れています
3枚重ねで手持ちのボリューム感があります
生地を弱めずに結合するエンボス加工で、紙粉や毛羽立ちが少なくなっています
原料に不純物が含まれておらず溶剤使用の際に自己溶出がありません
厚みの目安は約0.4mmです
商品は2つ折りです

ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)330×340 質量(g/枚)約14.5 セット数50枚 材質天然パルプ100%、袋:ポリエステル 用途オイルやグリスのふき取り、水分の吸収や除去、製品の粗拭きに、機械、自動車メンテナンス、金属加工などに、自動車整備の拭き掃除に、機械や工具の汚れ取りに、作業現場の油汚れ、水の拭き取りに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする