SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 整備補助用品
SIGNET(シグネット)の 車整備保護カバー/養生用具
SIGNET(シグネット)の 養生シートカバー
85134 SG不織布クリーンネスシートカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77981585
品番
85134
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます
裏面はラミシートで、水をはじくので車酔いしやすい方や、アウトドアにもおすすめです
レンタカー、試乗車、カーディーラー、整備工場、介護車両、アウトドア、高齢者幼児のおでかけ、感染症対策に
色
ホワイト
質量(g)
82
材質
ポリプロピレン、袋:ポリエチレン
幅(mm)
800
高さ(mm)
1570
注意
※汚れや水の裏移りを完全に防ぐものではございません。
※掲載サイズは素材特性により多少の誤差が生じます。