98192 98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー SIGNET(シグネット) 77981768 98192 98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー SIGNET(シグネット) 77981768 98192 98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー SIGNET(シグネット) 77981768 98192 98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー SIGNET(シグネット) 77981768

98192 工具BOX型収納式エコバッグ グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77981768 品番98192
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レジ袋の代わりとして使用するエコバッグです。
大容量で、ポーチは小銭やカード入れとしても活躍します。
エコバッグを使用しない時は畳んでポーチにコンパクトに収納できます。
カラビナ付きでキーホルダーのように取り付けることもでき、忘れる心配もありません。

グレー 収納サイズB5(持ち手除) 容量(L)目安:15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時本体:450×410×80 寸法(幅W×高さH)(mm)展開時持ち手:270×250(立ち上がり時) 耐荷重(kg)5まで 質量(g)100 材質(カラビナ)亜鉛合金 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×100(収納時ポーチ)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水濡れまたは摩擦により色落ち・色移りすることがありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので、突起物・液体・耐荷重を越えるものは入れないでください。
※危険ですので頭にかぶったり振り回したりしないでください。
※水洗い・ドライクリーニングなどによる丸洗いは避けてください。
※汚れた場合はかたく絞ったふきんで拭き取り、日陰で自然乾燥させてください。
※火気に近づけたり長時間直射日光に当てると変質・変形の恐れがありますのでご注意ください。
※保管の際は水分をよくふき取り、温度および湿度の低い風通しの良い場所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする