SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 印刷テープ
99945 SIGNETロゴ入り養生テープ 50MMX5M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77981829
品番
99945
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
SIGNETロゴでオシャレなデザイン。
水に強く、弱粘着で、まっすぐ切れる。
剥がした後が残りにくく、気分にあわせて気軽に張り替えられます。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
基材
PEクロス
粘着剤
アクリル系
主な用途
養生
アズワン品番
64-9305-79
粘着タイプ
弱粘着
注意
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※直射日光を避け、涼しいところで保管してください。
※場所によっては下地を痛める恐れがありますので、ご注意ください。