99960 クールドットマスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77981847 品番99960
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

熱伝導率に優れたアルミニウム製の『クールドット』が肌に触れることでヒンヤリ感を与えます。
本体の冷感メッシュ地は水に濡らすことで気化熱効果を発揮します。
これらダブルの効果でより高いクーリング効果が得られます。

材質ドット:アルミニウム 形状立体型 ブラック 入数(枚)1 サイズ(cm)マスク:24×14.5、ゴム:11 混率(%)ナイロン55%・ポリエステル45% 機能クール アズワン品番64-9305-80 ひもタイプ耳かけ
注意
※この商品は肌に当たる面にアルミニウムのドットを装着しています。金属アレルギーのある方のご使用は避けてください。また金属アレルギーのない方も万が一、かゆみ・かぶれ等の症状が生じた場合は、使用を中止し医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする