曜日別特売
730/30QUICK-JP 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 77982994

730/30QUICK-JP 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 77982994
730/30QUICK-JP 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 77982994

日本仕様トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1丁測定範囲(N・m)60-300注文コード77982994品番730/30QUICK-JP
参考基準価格(税別)¥129,650販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

測定範囲(N・m)60-300長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:435/ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520精度(%)±4最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※製品には成績証明書が入っております。
※トルクレンチの校正も承っております。(有償)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする