エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード77983606 品番7902-125S1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。

仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き ハンドルコンフォート タイプ切断面:非常に小さな傘状 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7 切断能力(Φmm)中硬線1.3 切断能力(Φmm) 硬線0.7 幅A(mm)ジョイント部:11.0 長さB(mm)口先:10.0 厚さD(mm)ジョイント部:6.5 用途航空機向け。 アズワン品番65-0302-72
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする