小型クリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード77983615 品番7131-160SB
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。

全長(mm)160 仕上ヘッド:黒防錆コート ハンドルプラスチックコーティング タイプ切断面:傘状 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm)中硬線4.8 切断能力(Φmm) 硬線3.6 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 質量(g)195 アズワン品番65-0302-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする