圧着ペンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容自動調整ストリッパー"マルチストリップ10" (1242-195)、圧着プライヤー(9753-09)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、ケース 注文コード77984315 品番9790-17
参考基準価格(税別)¥110,750 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。

質量(g)1450 セット内容自動調整ストリッパー"マルチストリップ10" (1242-195)、圧着プライヤー(9753-09)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、ケース アズワン品番65-0303-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする