曜日別特売
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516
PRC-ETBSL-10.0 トルクスリーブ PROCHI(プロチ) 77984516

トルクスリーブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トルク(N・m)規定:10
内容量1本注文コード77984516品番PRC-ETBSL-10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。

用途
通常のスマルクより大きいトルクの製品。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
トルク管理が必要とされる精密作業に。
差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:10全長(mm)44.5幅(mm)20アズワン品番64-8943-32
注意
※ハンドルとビットを取り付け、対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします。)
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
※メーカー耐久テスト方法:締付の時に9回のクリック音(90度までの角度締め)が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする