SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ボディ関連工具
SIGNET(シグネット)の 車用クリッププライヤ
クリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985207
品番
46814
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
全長(mm)
175
全幅(mm)
52、刃先:39
全高(mm)
20
最大口開き(mm)
29
刃先厚(mm)
0.7-2.9
刃先幅寸法(mm)
20
穴径(Φmm)
刃先:2.6
硬度HRC
先端:52
ハンドル
PVCコート
用途
自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。