SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ボディ関連工具
SIGNET(シグネット)の 車用クリッププライヤ
クリップリムーバブルプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985225
品番
46816
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
235
全幅(mm)
87
全高(mm)
33
最大口開き(mm)
30
爪厚さ(mm)
先端:1.2-3
質量(g)
195
用途
自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。