SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ボディ関連工具
SIGNET(シグネット)の 窓用工具
ウィンドシールドリムーバー(ステンレスワイヤー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77985347
品番
46834
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ワイヤー長(mm)
1829
ハンドル径(Φmm)
18
ハンドル長さ(mm)
102
ねじ(mm)
六角:2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワイヤーケース:66×60×17
質量(g)
237
材質
アルミニウムハンドル、ステンレスワイヤー
用途
自動車ガラスのシーリング材のカットに。
注意
※安全のため保護メガネ、保護具を着用してください。