SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の エンジン関連
SIGNET(シグネット)の ホース関連工具
SIGNET(シグネット)の ホースクリッププライヤー
ホースクランププライヤー(アングルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
77985383
品番
46936
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
先端の爪が上下に回転し使いやすい。
全長(mm)
200
全幅(mm)
60
全高(mm)
37
最大口開き(mm)
33
爪長さ(mm)
先端:25
爪幅(mm)
先端:9.5
高さ(mm)
先端爪:9.5
質量(g)
251
用途
CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。