SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ヘラ/盛板/コテ
SIGNET(シグネット)の スクレーパー
ステンレスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77985575
品番
47022
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製の刃で錆にくく、サビに強い。
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
15
全長(mm)
174
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
柄部:23×130×13
質量(g)
41