SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ヘラ/盛板/コテ
SIGNET(シグネット)の スクレーパー
ステンレスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77985584
品番
47023
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製の刃で錆にくく、サビに強い。
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
23
全長(mm)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
柄部:23×129×13
質量(g)
44