SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の エンジン関連
SIGNET(シグネット)の プーリー関連工具
SIGNET(シグネット)の カムプーリー関連工具
プーリーリムーバーレンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77985724
品番
89051
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Vタイプのベルトに対応。回転するプーリーを固定。
全長(mm)
ボディ:375
全幅(mm)
ボディ:55
全高(mm)
ボディ:27
ベルト長さ(mm)
80
ベルト
A-34
ベルト上幅(mm)
12.7
幅(mm)
ベルト下:7
ベルト高さ(mm)
8.3
適合径(Φmm)
30-130
質量(g)
507
用途
V型ベルトの溝付きプーリーの取り外しに。オルタネーター、ウォーターポンプ、電動モーターなどに。