鉄板入りコーナープロテクション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77986257 品番60.14.81
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

鉄板入りの頑丈なプロテクションで衝撃から保護します。抗真菌特性のテスト済み。

材質SEBS 全長(m)2 長さ(mm)A:95、B:68 幅(mm)接着面:62、P:24 質量(kg)6.9 寸法(幅W×厚さ)(mm)鉄板:30×3 硬さショア:70 公差(mm)±5 仕様耐性あり:洗剤、酸、UV、油 ブラック×イエロー
注意
※取付後、サイズに多少の差異が起こります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする