WATTELEZ
WATTELEZの ケーブル収納・配線
WATTELEZの ケーブルモール
WATTELEZの モール
鉄板入りフラットプロテクション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77986275
品番
60.15.21
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鉄板入りの頑丈なプロテクションで衝撃から保護します。抗真菌特性のテスト済み。
材質
SEBS
全長(m)
2
長さ(mm)
A:95、B:50
幅(mm)
P:22
質量(kg)
5.5
寸法(幅W×厚さ)(mm)
鉄板:35×4
硬さ
ショア:70
公差(mm)
±5
等級
火災:CFL-S1
仕様
耐性あり:洗剤、酸、UV、油
色
ブラック×イエロー
注意
※取付後、サイズに多少の差異が起こります。