曜日別特売

メッシュパレット 鉄製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し8日以内出荷とは
トラスコ品番132-8210
内容量1台注文コード77986539品番375-15
参考基準価格(税別)¥97,100販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

廃棄物置場やビル建設中の各階に設置する収納用金網パレットです。

用途
廃棄物置場やビル建設中の各階に。
トラスコ品番
132-8210
摘要
メキャスター・ストッパー付
材質
鉄製
幅(mm)
1030
高さ(mm)
857
奥行(mm)
840(折りたたみ時高さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする