ユニット
メッシュパレット 鉄製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
132-8211
132-8210
132-8211
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77986645
品番
375-17
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
廃棄物置場やビル建設中の各階に設置する収納用金網パレットです。
用途
廃棄物置場やビル建設中の各階に。
トラスコ品番
132-8211
摘要
キャスターなし
材質
鉄製
幅(mm)
1030
高さ(mm)
857
奥行(mm)
840(折りたたみ時高さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません