※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニット
セフティスニーカーマジック 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
25
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77992367
品番
378-46M-5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
737-3449
寸法(cm)
25
材質
先芯:樹脂製、甲被:牛クロム革(ベロア)
色
青
摘要
男性用・マジックタイプ