曜日別特売
378-46M-7 セフティスニーカーマジック 青 ユニット 77992586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セフティスニーカーマジック 青

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(cm)26
内容量1足注文コード77992586品番378-46M-7
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
トラスコ品番
737-3465
寸法(cm)
26
材質
先芯:樹脂製、甲被:牛クロム革(ベロア)
色
青
摘要
男性用・マジックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする